simmill SX frézovací destička, frézování fazet, oboustranné, úhel=45°, tmax=1,8 mm, Dmin=14 mm

Č. pol.: S06.4545.02.14 F X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky S06.4545.02.14 F X800
EAN/GTIN 4069769220070
Číslo výrobcu AU76X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill SX
Oboustranné frézovací fazety
Úhel=45°, tmax=1,8 mm, Dmin=14 mm

Technické parametry:

  • b = 4,6 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • S = 2,4 mm
  • tmax = 1,80 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • ZEFP = 6
  • κ = 45°
  • w = 0,2 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka