Viacnásobný držiak, oceľ výška 20, 15.2520G200W

Č. pol.: S02363
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky S02363
EAN/GTIN 4069739494869
Číslo výrobcu 15.2520G200W
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI25, štvorhranný pohon, vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 15.2520G200W
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 70
  • Dĺžka konzoly (LPR): 56,5 mm
  • Veľkosť stopky: VDI25
  • Veľkosť rozhrania: Štvorhran 20x20 mm
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka