1/2″ Nástrčný klíč sada na přídržné liště 300 mm

Č. pol.: RS4300M/12
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RS4300M/12
EAN/GTIN 4991644217113
Číslo výrobcu RS4300M/12
Číslo L L60050 4214

Popis

Popis:

Délka: 300 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden