Sada 1/4″ nárazového stahováku matic na přídržné liště 150 mm

Č. pol.: RS2127/10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RS2127/10
EAN/GTIN 4991644009718
Číslo výrobcu RS2127/10

Popis

Popis:

Délka: 150 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,9.5,10 mm
NUTTWISTER
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden