simmill QX kotoučová fréza, kotoučová fréza, frézování drážkování DS=63, w=10, tmax=15, R=0,2

Č. pol.: Q63.1000.020 GY X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky Q63.1000.020 GY X500
EAN/GTIN 4069769218732
Číslo výrobcu BCV6X500
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill QX
Kotoučová fréza, frézování drážek
DS=63, w=10, tmax=15, R=0,2

Technické parametry:

  • w = 10,0 mm (tolerance +0,02)
  • ØDS = 63,0 mm
  • w1 = 9,90 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • tmax = 15,0 mm
  • ZEFP = 18
  • R = 0,2 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka