simmill QX kotoučová fréza, kotoučová fréza, frézování drážkování DS=63, w=8, tmax=15, R=0

Č. pol.: Q63.0800.000 GY X700
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky Q63.0800.000 GY X700
EAN/GTIN 4069769218510
Číslo výrobcu BCZ6X700
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill QX
Kotoučová fréza, frézování drážek
DS=63, w=8, tmax=15, R=0

Technické parametry:

  • ZEFP = 18
  • ØDS = 63,0 mm
  • w1 = 7,90 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • tmax = 15,0 mm
  • w = 8,0 mm (tolerance +0,02)

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka