simmill QX kotoučová fréza, kotoučová fréza, frézování drážkování DS=50, w=6, tmax=12, R=0

Č. pol.: Q50.0600.000 GY GT42
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky Q50.0600.000 GY GT42
EAN/GTIN 4069769217032
Číslo výrobcu BC1JGT42
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill QX
Kotoučová fréza, frézování drážek
DS=50, w=6, tmax=12, R=0

Technické parametry:

  • tmax = 12,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w1 = 5,90 mm
  • w = 6,0 mm (tolerance +0,02)
  • ØDS = 50,0 mm
  • ØD2 = 13,0 mm
  • ZEFP = 14

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka