Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ XZN M10

Č. pol.: NSV.10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky NSV.10
EAN/GTIN 3662424014604
Číslo výrobcu NSV.10
Číslo L L60130 9425
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 9,56
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [č.]: 10
  • [g]: 69