• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

simmill AX fréza, frézování metrických závitů ISO, plný profil, Dmin=M3 mm, P=0,6, L2=9

Č. pol.: MA3.MT06.C.02.09.04 AM X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky MA3.MT06.C.02.09.04 AM X800
EAN/GTIN 4069769202380
Číslo výrobcu AZ2KX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, plný profil
Dmin=M3 mm, P=0,6, L2=9

Technické parametry:

  • Od velikosti závitu = M3
  • S = 0,3 mm
  • Rozteč (od) = 0,60 mm
  • H1 = 0,33 mm
  • ØD1 = 1,40 mm
  • Standardní závit = Ano / Ano
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 4,0 mm
  • Od jmenovitého průměru závitu = 2,94 mm
  • w = 0,08 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • L2 = 9,0 mm
  • ØDS = 2,3 mm