simmill AX Stopková fréza, frézování fazet, DIN 6535 HA, úhel=45°, L2=35 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm.

Č. pol.: MA3.4545.02.35.312 AF X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky MA3.4545.02.35.312 AF X800
EAN/GTIN 4069769201444
Číslo výrobcu AS4NX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Frézování úkosů, DIN 6535 HA
Úhel=45°, L2=35 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • tmax = 1,2 mm
  • S = 1,5 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 8,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDh6 = 7,92 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka