Sada očkoplochých klíčů OPEN RATCH 17F/5 8 - 19 5 ks

Č. pol.: L60010 7628
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L60010 7628
EAN/GTIN 4018754325979
Číslo výrobcu 96401705
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysokokvalitná sada kombinovaných kľúčov s račňou s metrickými kľúčmi rovnakých veľkostí.
  • Integrovaná západka so 72 zubami umožňuje pracovný uhol len 5°.
  • Plochá konštrukcia uľahčuje prácu v stiesnených priestoroch.
  • Výrazný okrúhly povrch STAHLWILLE dodáva krúžkovým kľúčom s račňou protišmykový a príjemný pocit pre bezpečnú prácu aj s rukami zašpinenými od oleja.
  • V priestorovo úspornom rolovacom vrecku na bezpečné a organizované skladovanie.
Vlastnosti:
  • metrické, rovné Rozmery kľúčov
  • Plochý dizajn
  • Poloha čeľustí 15°
  • Prsteň s dvojitým šesťuholníkom
  • Integrovaná račňa so 72 zubami, pracovný uhol 5°
  • Zmena smeru otáčaním kľúča
  • Zosilnený spoj medzi čeľusťou a hriadeľom
  • Stabilná, tenká a ľahká konštrukcia
  • Vysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T profilu
  • príjemný, protišmykový pocit vďaka oblej povrchovej úprave STAHLWILLE
  • kované kvapkovým kovaním, kalené a chladené v olejovom kúpeli
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ
  • Odolný taška na kolieskach s polyesterom suchý zips
  • Sieťové vložky poskytujú pohľad na vložený nástroj
  • Bezpečná ochrana nástroja s minimálnymi požiadavkami na priestor
  • Vyšívané logo Stahlwille

Charakteristika:

  • Počet kusov náradia: 5
  • Rozsah: 8 − 19
  • Zliatina: Chróm-zliatinová oceľ, pochrómovaná
  • Obsah: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • Č.: 17F/5
  • Hmotnosť: 744g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka