• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Montážna súprava na guľôčkové ložiská, ľahký stavebný model, pre guľôčkové ložiská s vnútorným priemerom. 10 - 50 mm, vonkajší priemer. 26 - 110 mm

Č. pol.: K-71-L-C
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky K-71-L-C
EAN/GTIN 4021176909832
Číslo výrobcu K-71-L-C
Číslo L L80010 2631
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 38-dielna súprava na montáž guľôčkových ložísk K-71-L-C sa používa na rýchlu, presnú a bezpečnú montáž ložísk a tesnení v obchode, priemysle a dielňach. Súprava obsahuje 33 úderových krúžkov z nárazuvzdorného polyetyléntereftalátu, 3 hliníkové úderové rúrky, úderovú hlavu a kladivo s mäkkou plochou. Súprava nástrojov zabezpečuje montáž ložísk bez poškodenia bez poškodenia náprav, puzdier ložísk alebo tesniacich krúžkov.
  • Zloženie orientované na aplikáciu pre univerzálne použitie
  • Uloženie v krabici uľahčuje prehľad o kompletnosti súpravy

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Sektor: Pohonná technika, automobilový priemysel, motocykle a bicykle, technický obchod, hydraulika, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Pre guľôčkové ložiská s vnútorným priemerom [mm]: 10 − 50
  • Počet nárazových objímok: 2
  • Počet nárazových krúžkov: 33
  • Dĺžka nárazových objímok [mm]: 220 mm
  • Dĺžka nárazových objímok [palce]: 8 11/16
  • Priemer nárazových puzdier [mm]: 19, 32, 50
  • Pre guľôčkové ložiská s vonkajším priemerom [mm]: 26 − 110
  • Mäkká palička v balení: Áno
  • Materiál nárazových vložiek: Guma (polyuretán)
  • Vonkajší priemer nárazových objímok [mm]: 25, 40, 60