JLS3 Zadní panel poloviční výšky červený

Č. pol.: JLS3-PPAV1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Povrchová úprava práškovo nanášané
Materiál oceľový plech
Farba červená
Celková šírka 726 mm
Celková hĺbka 48 mm
Celková výška 503 mm
S dierovanou stenou áno
Druh produktu Dielenský vozík
Hmotnosť 3,2 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky JLS3-PPAV1
EAN/GTIN 3662424109638
Číslo výrobcu JLS3-PPAV1
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • ÚSPORA MÍSTA: Prostor na stěně se promění v úložné nebo výstavní plochy.
  • ÚSPORA ČASU: Přímý přístup k nářadí. Uchycení nářadí pomocí háčků CKSHooks (viz katalog FACOM).
  • RYCHLÁ MONTÁŽ: Pokud používáte pouze poloviční panely o výšce 500 mm, můžete použít JLS3-TUBESUP50.
  • MODULARTaké poloviční panely JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) nebo JLS3-PNB(BS) lze stohovat s montážní sadou JLS3-TUBESUP100.
  • Poloviční panely JLS3-PPAV2 lze stohovat s montážní sadou JLS3-TUBESUP100.

Charakteristika:

  • Červená
  • L726xH503xD48mm
  • Hmotnost: 3,2 kg