Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 5/16″

Č. pol.: JB.5/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky JB.5/16
EAN/GTIN 3148510291437
Číslo výrobcu JB.5/16
Číslo L L60130 4539

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: OGV® profil: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • splňuje letecké normy
  • leskle chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 5/16
  • d [mm]: 16,7
  • d1 [mm]: 11,7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,8
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 21