{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HB7020 | |
Ističe čipov | SM | |
Počet kusov | 30 | |
Hĺbka rezu ap | 0,25 mm - 4 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Obsah | 260986 HB7020 | |
Vložte kód ISO | TCMT16T304 | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2632 16T304/30 | |
EAN/GTIN | 4067263095750 | |
Číslo výrobcu | GG2632 16T304/30 |