Otočná doštička na hrubovanie DNMG 150608/30

Č. pol.: GG2582 150608/30
Nastavte cenu 30 ks (6,83 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT130
Lamač triesok MR
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 3,75 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 mm/min - 120 mm/min
Obsah 250786 HBT130
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2582 150608/30
EAN/GTIN 4067263094432

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely