simcut BF vyměnitelná destička, obrážení podélných drážkování DIN 6885, tolerance H9, š=8,02 mm, š=8 mm, tolerance H9

Č. pol.: F10.0802.02 B X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky F10.0802.02 B X800
EAN/GTIN 4069769175899
Číslo výrobcu AT84X800
Číslo L L23830 2061
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance H9
w=8,02 mm, b=8 mm, tolerance H9

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • tmax = 4,1 mm
  • h = 4,4 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • a = 14,5 mm
  • b = 8,0 mm (tolerance H9)
  • w = 8,02 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka