• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Zkoušečka krouticího momentu 50NM

Č. pol.: E.2000-50A
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky E.2000-50A
EAN/GTIN 3662424108686
Číslo výrobcu E.2000-50A
Číslo L L60130 11203
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Přesnost číslic na +/- 1 % ve směru hodinových ručiček a +/- 3 % proti směru hodinových ručiček
  • LCD displej se zvukovými signály pro snížení rizika chyby a pro jasnou čitelnost
  • Přiloženo vyfukovací pouzdro s AC/DC adaptérem a kalibrační certifikát
  • Měřicí jednotky: ft-lbs, in-lbs a Nm
  • Možnost připojení pomocí adaptéru (zástrčky UK a EU)