Montážní páka165 mm

Č. pol.: D.3-7
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Servisná jednotka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky D.3-7
EAN/GTIN 3148510179711
Číslo výrobcu D.3-7
Číslo L L60130 2084
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Všestranné použití: odpružení, podvozek, karoserie atd.
  • Čepel se silným průřezem pro omezení pružnosti při použití páky.

Charakteristika:

  • d [″]: 3/8
  • L [mm]: 292
  • L1 [mm]: 165
  • [kg]: 0,275