Šestihranný adaptér 1/4″ na vnější čtverec 3/8″ 55 mm

Č. pol.: BD023E-3/8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spojovacia stopka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BD023E-3/8
EAN/GTIN 4991644648825
Číslo výrobcu BD023E-3/8
Číslo L L60050 8911

Popis

Popis:

Délka: 55 mm
D1: 6,35 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
Přítlak: 3/8″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden