• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simcut BA nástrojový držák , ocel, konvenční drážkování, D=7 mm, D1=45 mm

Č. pol.: A07.SB20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky A07.SB20
EAN/GTIN 4069769085938
Číslo výrobcu AAEE
Číslo L L23830 692
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA upínací držák
Ocel, konvenční drážkování
D = 7 mm, D1 = 45 mm

Technické parametry:

  • L1 = 78,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATKW
  • Ls = 32,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • ØD1 = 45,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes
  • ØDg6 = 20,0 mm