• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simturn AX vyměnitelná destička, pro drážkování v otvorech, Dmin=7,2 mm, š=2 mm, L2=35,6 mm

Č. pol.: A07.0200.35.72 GR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky A07.0200.35.72 GR X800
EAN/GTIN 4069769081572
Číslo výrobcu AJNMX800
Číslo L L23830 2083
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Drážkování v otvorech
Dmin=7,2 mm, w=2 mm, L2=35,6 mm

Technické parametry:

  • a = 6,95 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • R = 0,0 mm
  • LH = 38,0 mm
  • d = 4,25 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,2 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,03)
  • ØD = 7,0 mm
  • f = 3,45 mm