simcut BA vyměnitelná destička, drážkování podélných drážkování DIN 6885, tolerance P9, š=2,98 mm, š=3 mm, tolerance P9

Č. pol.: A06.0298.12.10 B X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky A06.0298.12.10 B X800
EAN/GTIN 4069769064322
Číslo výrobcu APPXX800
Číslo L L23830 1729
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance P9
w=2,98 mm, b=3 mm, tolerance P9

Technické parametry:

  • t2 = 1,40 mm (tolerance +0,2)
  • LH = 15,0 mm
  • f = 2,4 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 8,0 mm
  • b = 3,0 mm (tolerance P9)
  • R = 0,1 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • w = 2,98 mm
  • ØD = 6,0 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka