simmill 9W frézovací destička, obecné frézování drážkování š=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Č. pol.: 9W1.0200.020.28 G GT42
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 9W1.0200.020.28 G GT42
EAN/GTIN 4069769001860
Číslo výrobcu BHJSGT42
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill 9W
Obecné frézování drážek
w=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Technické parametry:

  • tmax = 9,3 mm
  • ØDS = 28,0 mm
  • S = 6,45 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 28,3 mm
  • ZEFP = 6

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka