Mrežový rošt 400

Č. pol.: 991724 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 400
  • Materiál: pozinkované

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 400 kg
Výška 30 mm
Šírka 1 250 mm
Hĺbka 400 mm
Materiál pozinkované
Rozsah použitia Konzolový regál
Druh produktu Mrežový rošt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991724 400
EAN/GTIN 2050001760814

Popis

Prevedenie:

Na opretie o konzolové ramená. Žiarovo pozinkovaná mriežka. Maximálne zaťaženie 400 kg na mriežku.
Možno priskrutkovať na konzolové ramená s 2 upevňovacími závesmi.

Vhodné pro:

Konzolové regály č. 991711 - 991718, konzoly jednotlivo č. 991720.

Rozsah dodávky:

Mriežka, 2 upevňovacie závesy, 2 samorezné skrutky 6 × 16 mm.