Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované 310X600

Č. pol.: 990583 310X600
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 300 mm
Hĺbka 600 mm
svetlá výška 310 mm
Druh produktu Predeľovač políc

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990583 310X600
EAN/GTIN 4004514221629
Číslo výrobcu 12393-40

Popis

Prevedenie:

Jednoduché vkladanie deliacich priečok do systémových perforácií police.

Použitie:

Rozdelenie políc pre optimálne skladovanie malých dielov.

Vhodné pro:

Č. 990582.
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
    Výška × hĺbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka