Police, pozinkované 1000X400

Č. pol.: 990580 1000X400
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 150
  • Polica Hrúbka: 25
  • Materiál: pozinkované

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 150 kg
Polica Hrúbka 25 mm
Materiál pozinkované
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 400 mm
Hrúbka 25 mm
Rozsah použitia Regál s policami
Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica; štrbinová polica
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990580 1000X400
EAN/GTIN 4004514234964
Číslo výrobcu 17240-B

Popis

Rozsah dodávky:

Vrátane 4 držiakov políc.
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
    Šírka×hĺbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka