Stĺpikový rám 2400

Č. pol.: 990271 2400
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Prestavenie výšky v mriežke: 40
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prestavenie výšky v mriežke 40 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška regálu 2 400 mm
Polica Adaptácia 2-stranný
Druh produktu Stĺpikový rám

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990271 2400
EAN/GTIN 4062406114312

Popis

Prevedenie:

So závesnými drážkami v mriežke po 40 mm a plastovými koncovkami na oboch koncoch.

Použitie:

Pre základné a prídavné regály č. 990201990216.

Lakování:

Antracitová farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely