{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Záchytný objem | 18 l | |
Výška | 80 mm | |
Šírka | 560 mm | |
Hĺbka | 430 mm | |
Výška vo vnútri | 80 mm | |
Šírka vo vnútri | 530 mm | |
Hĺbka zvnútra | 380 mm | |
Materiál | PE | |
Nalievacia pomôcka | nie | |
Hmotnosť | 0,8 kg | |
Druh produktu | Vaňa na malé obaly |
Číslo položky | 981350 18/5S | |
Číslo výrobcu | 981350 18/5S |