{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 100 kg | |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 kg | |
| Uhol otvárania dvier | 225 Stupeň | |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 1 000 mm | |
| Šírka | 1 000 mm | |
| Hĺbka | 500 mm | |
| Úžitková výška | 860 mm | |
| Počet záchytných nádrží | 2 | |
| Predné strany skriniek | krídlové dvere s priezorom a malými vetracími otvormi | |
| Hmotnosť | 72 kg | |
| Druh produktu | Environmentálna skrinka |
| Číslo položky | 980093 1000/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406118884 | |
| Číslo výrobcu | 980093 1000/2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |