Súprava popisovacích prúžkov 50-dielna

Č. pol.: 975000
Nastavte cenu 50 ks (0,17 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
420 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nastavte cenu 50 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 33 mm
Šírka 210 mm
Druh produktu Popisovací štítok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 975000
EAN/GTIN 4062406204563
Číslo výrobcu 975000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Súprava popisovacích prúžkov pozostávajúca z 50 popisovacích prúžkov s plastovým povrchom, na ktoré možno písať fóliovým perom.

Vhodné pro:

GARANT Tool-UNIT č. 971000.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka