Skrinka na náradie ESD kompletná so zásuvkami 800/7

Č. pol.: 972420 800/7
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 50
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×24
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 50 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×24
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 800 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 700 mm
Úžitková výška 700 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
Hmotnosť 113 kg
Druh produktu Skriňa na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972420 800/7
EAN/GTIN 4062406166847

Popis

Prevedenie:

Skriňa na náradie ESD vodivá, podľa DIN EN 61340-5-1. Kompletne osadená skrinka na náradie v 24 × 28 G so zásuvkami 20 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. 100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

  • Pri zdvíhaní a preprave skrine dbajte na to, aby boli zásuvky v skrini dostatočne upevnené.
  • Všetky plastové diely (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely