Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre veľ. 1000/2000 HSK80

Č. pol.: 971540 HSK80
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 150
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 150 kg
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 50 mm
Šírka 988 mm
Hĺbka 150 mm
Počet upínačov nástrojov 9
Osová vzdialenosť A 108 mm
pre nástrojové držiaky HSK 80
Druh produktu Systém nosičov CNC

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 971540 HSK80
EAN/GTIN 4045197492067

Popis

Vhodné pro:

Závesné lišty Č. 971520.
Šírka skrinky/oddelenia 1000 mm (veľk. 1000/2000).

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.