Pár magnetických čeľustí zveráka Hliník/vláknitá vrstva, hladká 160

Č. pol.: 967724 160
Nastavte cenu 2 ks (19,05 € / 1 ks)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 160 mm
Druh upevnenia permanentný magnet
Druh upínacej plochy hladká
Materiál hliník/vláknitá vrstva
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967724 160
EAN/GTIN 4045197974471

Popis

Prevedenie:

Čeľuste zveráku z prietlačne lisovaného hliníka. S integrovanými trvalými magnetmi, vhodnými pre všetky zveráky s príslušnou šírkou čeľustí. Jedinečná prídržná sila vďaka veľkému magnetickému povrchu.
Upínacie plochy s hladkou vláknitou podložkou.

Vhodné pro:

Všetky typy zverákov.

Poznámka:

Nové vyhotovenie s prídržnou silou väčšou o 50 %.
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
    Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka