Súprava magnetických čeľustí zveráka 125

Č. pol.: 967702 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 125 mm
Druh upevnenia permanentný magnet
Materiál Hliník
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967702 125
EAN/GTIN 4045197974730

Popis

Prevedenie:

S integrovanými trvalými magnetmi, vhodnými pre všetky zveráky s príslušnou šírkou čeľustí.

Vhodné pro:

Všetky typy zverákov.

Rozsah dodávky:

Odolné textilné puzdro so 4 pármi hliníkových magnetických čeľustí zveráku (č. 967722, 967723, 967724, 967727).

Poznámka:

Nové vyhotovenie s prídržnou silou väčšou o 50 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely