{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | PVC fólia | |
Lepiaca hmota | akrylát | |
Lepiaca sila na oceli | 100 N/mm | |
Rozťažnosť | 200 % | |
Zvláštnosť | natrhnuteľný rukou; odolný proti vlhkosti | |
Použitie | značenie | |
odolné voči teplotám do | -5 °C - 50 °C | |
Farba | dosväcujúce | |
Dĺžka | 15 m | |
Šírka | 25 mm | |
Hrúbka | 0,85 mm | |
Druh produktu | Páska na označenie podlahy |
Číslo položky | 964970 LUMINOS | |
EAN/GTIN | 4042448841971 | |
Číslo výrobcu | 60953-00000-00 |