Eurobox sivá NB31

Č. pol.: 963380 NB31
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ NB31
Výška 320 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 300 mm
Farba sivá
Forma rukoväti madlo s otvorom
Druh produktu Eurobox

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963380 NB31
EAN/GTIN 8055520131163
Číslo výrobcu NB31V1-139131210118

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná stohovateľná plastová prepravná nádoba.
Základnou štruktúrou plastových nádob je rámová konštrukcia založená na troch základných rozmeroch.
Tieto nádoby sa dajú použiť v najrôznejších oblastiach.
Robustné steny vystužené rôznymi rebrami dodávajú nádobe výnimočne dobrú rozmerovú stabilitu.
Odolná voči väčšine kyselín a olejov.

Poznámka:

Vhodné príslušenstvo (kryt, uzáver, svorka na lístky) nájdete pod č. 963382 - 963384.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka