{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | AC1 | |
Výška | 165 mm | |
Šírka | 130 mm | |
Hĺbka | 298 mm | |
Materiál | polypropylén | |
Farba | antracitová | |
Farba | antracitová | |
pripravené pre EAN kód na zadnej strane | Áno | |
pripravené pre priehľadné okienko | Áno | |
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov | Áno | |
stohovateľný | Áno | |
Možnosť popisu | pomocou popisovacích prúžkov | |
Aretácie v zásuvkách | nie | |
Obsah na kartón | 24 | |
Druh produktu | Prepravka s viditeľným obsahom |
Číslo položky | 963308 AC1 | |
EAN/GTIN | 4045197725394 |