Deliaca priečka s drážkami, pozinkovaná, pre šírku zásuviek s hĺbkou 610 mm 200

Č. pol.: 960500 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
315 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa na náradie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa na náradie
Výška 175 mm
Jednotka členenia 1 E = 17 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 200 mm
vhodné pre zásuvky Šírka 610 mm
vhodné pre zásuvky Šírka v E 36E
vhodné pre zásuvky Hĺbka 610 mm
vhodné pre zásuvky hĺbky v E 36E
Materiál oceľový plech, lakovaný RAL 7035 svetlosivá
Fixácia na dno police zaskrutkovanie so skrutkami č. 960530
Druh produktu Deliaca lišta s drážkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960500 200
EAN/GTIN 4045197333339

Popis

Prevedenie:

Deilace priečky sú prispôsobené výške plášťa zásuviek. Bočné drážky vo vzdialenosti 17:17 mm slúžia na uchytenie deliacich plechov. Priskrutkujte deliace priečky na dno zásuvky. Skrutky pozri č. 960530.

Použitie:

Na rozdelenie šírky alebo hĺbky zásuvky pri zásuvkách 36 × 36 E č. 943011/3021, ako aj na rozdelenie šírky zásuvky hĺbky 36 E.
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
    pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka