{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 100 kg | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 kg | |
Prestavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | F | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 1 200 mm | |
Hĺbka | 550 mm | |
Úžitková výška | 860 mm | |
Počet políc | 2 | |
Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa | |
Hmotnosť | 64 kg | |
Druh produktu | Skriňa s policami |
Číslo položky | 956400 1200/F |