Držiak na nástrčné kľúče Easyfix Súprava 5 kusov 3/8

Č. pol.: 955687 3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 116 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre západkové kolieska/predĺženia 3/8 palec
Druh produktu Držiak nástrčných kľúčov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955687 3/8
EAN/GTIN 4067263886679

Popis

Prevedenie:

Upínač pre jednotlivé nadstavce nástrčného kľúča.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.
Súprava 5 kusov.