Svorka náradia Easyfix 25

Č. pol.: 955655 25

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,61 € / ks
  • Od 5 ks
    3,84 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
656 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
⌀ svorky 25 mm
Počet svoriek na základnú dosku 1
⌀ rozsahu upínania 25 mm
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955655 25
EAN/GTIN 4062406197155

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Poznámka:

Zavesiteľné bez základnej dosky.