Držiak náradia Easyfix 45° 100

Č. pol.: 955505 100

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,50 € / ks
  • Od 5 ks
    2,92 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
832 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Úžitková hĺbka 100 mm
⌀ oceľového drôtu 4 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Drôt Ocel
Druh základných dosiek jednoduchý
Forma háčika jednotlivý hák 45°
Druh produktu Hák na dierovanú stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955505 100
EAN/GTIN 4062406194932

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Všetky výrobky GARANT a HOLEX s □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely