Tabule L

Č. pol.: 955320 L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
391 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Výška 1 554 mm
Šírka 500 mm
Dierovaná stena Prevedenie jednostranná
Hmotnosť 10 kg
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955320 L
EAN/GTIN 4062406159191

Popis

Prevedenie:

Robustný oceľový plech ohranený □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na uchytenie príslušenstva pre dierované steny, ako sú háčiky a držiaky Easyfix.

Rozsah dodávky:

Vrátane príslušenstva na montáž na stenu, nálepky.

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.

Poznámka:

Možno ich vybaviť háčikmi a držiakmi Easyfix a príslušenstvom na dierované steny □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo