Súprava klieští 4

Č. pol.: 955230 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • vhodné pre hĺbku Shadowboard: 176

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard 176 mm
Šírka 383 mm
Hĺbka 176 mm
Počet kusov náradia 4
Prevedenie s klieštami
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955230 4
EAN/GTIN 4062406158347

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 955230: 1 ks
Kliešte Siko GARANT c. 706001 vel. 250: 1 ks
Bocná rezacka GARANT c. 724840 vel. 160: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte GARANT c. 713040 vel. 200: 1 ks
Kombinované kliešte GARANT c. 700940 vel. 180: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely