Súprava skrutkovačov 17

Č. pol.: 953551 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×24

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×24
Šírka 250 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 24
Počet nástrojov 17
Hmotnosť 1,298 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953551 17
EAN/GTIN 4062406095017

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953551: 1 ks
HOLEX skrutkovač pre drážku č. 660701, veľ. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 7; 8; 10: 1 ks
Krátky plochý skrutkovač HOLEX č. 664201 veľ. 4; 5,5; 6,5: 1 ks
Skrutkovac pre skrutky Phillips HOLEX, c. 668401 vel. 0; 1; 2; 3: 1 ks
Krátky skrutkovac pre skrutky Phillips HOLEX c. 668471 vel. 1; 2: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely