Žľaby výška 25 mm 2K 2X8/1

Č. pol.: 951425 2X8/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
593 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 50 mm
Hĺbka 200 mm
Šírka v G 2
Hĺbka v G 8
Počet priečinkov v boxe 1
Počet organizérov 1
vhodné zásuvné deliace doštičky c. 951275 vel. B
Druh produktu Vložka s priehradkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951425 2X8/1
EAN/GTIN 4062406151874

Popis

Prevedenie:

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorná strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.
Vnútorná strana organizérov je z 2-zložkového materiálu Haptoprene®. Zvýšená odolnosť proti pošmyknutiu. Nástroje pri zatváraní a otváraní zásuvky nemôžu skĺznuť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely