Žľaby výška 25 mm 2K, Šírka×hĺbka v G / Typ: 2X6/1

Č. pol.: 951425 2X6/1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
612 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka v G / Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farebný odtieň RAL RAL 7016; RAL 9005
Popísaný diel celý výrobok
Farebný odtieň, sivá Antracitová šedá
Farebný odtieň, čierna Hluboká černá
Označenie výrobcu Mulden Höhe 25 mm 2K, Breite×Tiefe in G / Typ: 2X6/1
Balenie voľné
Materiál Plast
Farba šedá; Černá
Počet 1 hod.
Šírka 50 mm
Hĺbka 150 mm
Výška 25 mm
Jednotka špecifická pre výrobcu G
Šírka v G 2
Hĺbka v G 6
Vhodné pre Zásuvky
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu organizér do zásuvky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 951425 2X6/1
EAN/GTIN 4062406151867
Číslo výrobcu 951425 2X6/1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorná strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.
Vnútorná strana organizérov je z 2-zložkového materiálu Haptoprene®. Zvýšená odolnosť proti pošmyknutiu. Nástroje pri zatváraní a otváraní zásuvky nemôžu skĺznuť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky