Žľaby výška 25 mm 1K 6X6/2

Č. pol.: 951415 6X6/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 287 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 150 mm
Hĺbka 150 mm
Šírka v G 6
Hĺbka v G 6
Počet priečinkov v boxe 2
Počet organizérov 2
vhodné zásuvné deliace doštičky c. 951275 vel. A
Druh produktu Vložka s priehradkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951415 6X6/2
EAN/GTIN 4062406151706

Popis

Prevedenie:

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorná strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Šírka×hĺbka v G / Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka