Box na drobnosti easyPick Výška 25 mm 3X6/3

Č. pol.: 951210 3X6/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
618 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyPick
Výška 25 mm
Šírka 75 mm
Hĺbka 150 mm
Šírka v G 3
Hĺbka v G 6
Počet priečinkov v boxe 3
Farba antracitová
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951210 3X6/3
EAN/GTIN 4062406147013

Popis

Prevedenie:

S dvomi pevnými deliacimi stenami sa vytvoria 3 priehradky v boxe.

Vhodné pro:

Do všetkých zásuviek s výškou čela 50 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Z tej istej série Zobraziť všetky
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
    Šírka×hĺbka v G / Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka